Celduc リードリレー 5V dc SPST MAX:0.5 A D31A3100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83834408 品番D31A3100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現

仕様
接点構成 = SPST
コイル電圧 = 5V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電圧 DC = 100V dc
コイル抵抗 = 500Ω
長さ = 19.1mm
高さ = 6.4mm
奥行き = 6.6mm
寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mm
コイルと接点間の耐電圧 = 750V ac
動作時間 バウンス含む = 1ms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする