ULTRAMAX 携帯式エアレス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83834679 品番17N224
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥131,250 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。
バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。
ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。
小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。
精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。

用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。 その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183 セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース 適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08〜0.16) 適合塗料水性・溶剤 バッテリー容量(Ah)2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力調整機構34〜138bar

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする