三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
六角軸スライド NXOスライド NXOシリーズ NXO-14-300L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83835668
品番
NXO-14-300L
参考基準価格(税別)
¥12,470
販売価格(税込)
¥13,032
販売価格(税別)
¥
11,847
バスケットに入れる
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)
・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:300
シャフト長さL(mm)
スリーブL2:70
スリーブ径(Φmm)
D:23