24V型ハイビジョン液晶テレビ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83839904 品番GH-TV24B-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ひとり暮らしや2台目にぴったり!24型液晶テレビ
日本メーカー製メインボードの採用により、くっきりと見やすい映像を実現。
HD(1366×768)解像度で高画質な映像が楽しめます。

付属品テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、専用リモコン、リモコン用乾電池(テスト用 単4形乾電池×2)、mini B-CASカード、取扱説明書、保証書 ※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。※テレビスタンドの取り付けには、プラスドライバーが必要ですので、別途ご用意ください。 質量(kg)約2.6(本体のみ) サイズ24型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×145×370 (スタンド含む) コントラスト比3000:1 液晶パネルVA方式 輝度200cd/m2 視野角左右178°/上下178° 応答速度8.5ms(GtoG) 入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力 (映像入力用×1、ステレオ音声用×2)、HDMI×2、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB端子×1、B-CASカードソケット(mini B-CASカード用) ×1 VESAマウント(mm)200×100 ねじM4×12 スピーカー3W+3W 出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1 画素数1366×768 バックライト方式直下型LEDバックライト 受信チャンネル(ch)VHF(1〜12)、UHF(13〜62)、CATV(C13〜C63) パネルHD 受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032〜2071 発売年2024年 チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする