ダイレオ
ダイレオの バルブ
ダイレオの 電磁弁・電動弁
LMV電動2方弁用アクチュエーター部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100
注文コード
83840647
品番
LMV-AM1-180-1
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダイレオねじ込み式電動ボールバルブLMV用のバルブ部のみパーツ
用途
補給開閉用
電圧(V)
AC100
定格トルク(N・m)
18
適合口径(A)
50
注意
※温冷水用
商品豆知識
配管工事を支える補助部材