ダイレオ
ダイレオの 水廻り部材
ダイレオの 浴室用品
ダイレオの その他浴室部品
Pt100Ω温度センサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83840848
品番
B-4
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込み式温度センサー
用途
浴槽温度計測用
材質
【保護管】SUS304
型式
【電導】3線式
精度
0.5級
接続
R1/2