SCA2-P-00-50N-100-25-T0H-D SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-P〜) CKD 83841283

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-P〜)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 ストローク調整範囲(mm)25 チューブ内径(Φmm)50 注文コード83841283 品番SCA2-P-00-50N-100-25-T0H-D
参考基準価格(税別)¥47,120 販売価格(税込) ¥46,544
販売価格(税別)
42,313
この商品はストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径など820種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)100 ストローク調整範囲(mm)25 作動方式複動・片ロッド シリンダ内径(Φmm)50 種類丸形 本体形状標準 付加機能ストローク調整形(押出し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする