着用例前

XA001-GY タスキ型 安全ベスト ジェイウィン(J win) 83843185 XA001-GY タスキ型 安全ベスト ジェイウィン(J win) 83843185

タスキ型 安全ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83843185 品番XA001-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,242
販売価格(税別)
1,129

5cm幅の超幅広高輝度ガラスビーズ反射材でさらに視認性アップしました。スタイリッシュなグレーベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。

用途交通安全、反射ベスト 材質高輝度ガラスビーズ反射材 幅(mm)【反射】50 グレー 胴回り(cm)64〜98 身丈(cm)40〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする