Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 34 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83843237 品番SPW35N60C3FKSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 34 A
最大ドレイン-ソース間電圧 650 V
パッケージタイプ TO-247
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 100 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 3.9V
最低ゲートしきい値電圧 2.1V
最大パワー消費 313 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
1チップ当たりのエレメント数 1mm
動作温度 Min -55 ℃mm
Infineon CoolMOS(TM)C3パワーMOS(TM)ET
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする