Infineon 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード83844077 品番ITS42008SBDAUMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Infineon のハイサイド電源スイッチは、垂直パワー FET を内蔵しており、保護及び診断機能を内蔵しています。サーマルシャットダウン、再起動機能、ロードダンプを含む過電圧保護を備えています。スタンバイ電流が非常に低くなっています ESD 保護機能を備えています fail イベントにフラグが設定されています

仕様
電源スイッチの種類 = ハイサイド
オン抵抗 = 150MΩ
チャンネル数 = 8
動作供給電圧 Max = 45 V
最大動作電流 = 0.012A
パッケージタイプ = PG-DSO-36 を参照してください
ピン数 = 36
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする