Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 100 A 表面実装 パッケージPG-TO263-3

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83844470 品番IPB026N06NATMA1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 100 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = PG-TO263-3
実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする