仕様チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 23 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 550 V
シリーズ = CoolMOS CP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 140 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V
最大パワー消費 = 34 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 48 nC @ 10 Vmm
動作温度 Min = -55 ℃mm