Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 70 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83845504 品番IPP042N03LGXKSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Infineon OptiMOS3パワーMOSFET、最大40 V. OptiMOS製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. 高速スイッチングMOSFET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 DS(on) 鉛フリーめっき

仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 70 A
最大ドレイン-ソース間電圧 30 V
シリーズ OptiMOS(TM) 3
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 6 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 2.2V
最低ゲートしきい値電圧 1V
最大パワー消費 79 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
1チップ当たりのエレメント数 1mm
動作温度 Min -55 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする