曜日別特売
IPG20N06S2L65AATMA1 Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 20 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン INFINEON 83845976

Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 20 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
83845976
品番
IPG20N06S2L65AATMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

Infineon の OptiMOS シリーズデュアル N チャンネル MOSFET は、ドレイン - ソース電圧が 55ワイヤボンディング及びボンドワイヤ用の大規模なソースリードフレーム接続の利点は、最大 20 A の電流で 200 um のものがあります。車載AEC-Q101認定 MSL1 Peak リフロー:最高 260 ℃ ~ 175 ℃ の動作温度 グリーンパッケージ 超低 RDS 100% アバランシェ試験済み

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 20 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 V
パッケージタイプ = TDSON
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.065 Ω Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする