Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 47 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83846274 品番SPW47N60C3FKSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Infineon CoolMOS-C3パワーMOSFET

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 47 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 3.9V
最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V
最大パワー消費 = 415 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 252 nC @ 10 Vmm
動作温度 Min = -55 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする