Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 122 A 表面実装 パッケージPG-TO220-3-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83847017 品番BSC030N03LSGATMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 122 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = PG-TO220-3-1
実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする