Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 20.7 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード83847200 品番SPW20N60C3FKSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 20.7 A
最大ドレイン-ソース間電圧 650 V
パッケージタイプ TO-247
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 190 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 3.9V
最低ゲートしきい値電圧 2.1V
最大パワー消費 208 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
幅 5.3mm
高さ 20.95mm
Infineon CoolMOS(TM)C3パワーMOS(TM)ET
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする