HARWIN 圧着端子付きリード線 Datamateシリーズ 300mm M80-9230099

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83847699 品番M80-9230099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様
圧着端子 1 = Datamate
圧着端子 2 = Datamate
圧着端子1オスメス = メス
圧着端子2オスメス = メス
ケーブルサイズ = 0.25mm2
ケーブル長 = 300mm
コンタクトのめっき = 金
外被色 = 赤
定格電流 = 3.3 A
圧着リード線
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする