Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, シリアル-I2C, FM31L276-G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(56個) 注文コード83847830 品番FM31L276-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

F-RAMプロセッサコンパニオン. プロセッサベースのシステムに最も必要とされる機能を集めた集積デバイスです。. シリアル不揮発性FRAMメモリ リアルタイムクロック(RTC) 低電圧リセット ウォッチドッグタイマ 早期電源障害警告 / NMI 16ビットイベントカウンタ x 2 セキュリティのための書き込み禁止シリアル番号 バッテリ駆動に切り替え イベントカウンタトラッキング I2Cインターフェイス

仕様
メモリサイズ = 64kbit
構成 = 8 K x 8ビット
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
データバス幅 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 3000ns
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
寸法 = 8.73 x 3.98 x 1.48mm
長さ = 4.97mm
幅 = 3.98mm
高さ = 1.48mm
動作温度 Max = +85 ℃
1ワード当たりのビット数 = 8bit
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする