Infineon Nチャンネル MOSFET700 V 63.3 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83847936 品番IPW65R048CFDAFKSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Infineon のクール MOS の設計は、超ジャンクション( SJ )の原理に基づいて設計された Infineon Technologies のパイオニアである、高電圧 MOSFET 向けの革新的な技術です。600 V Cool MOS C7 シリーズは、 SJ MOSFET サプライヤの経験と高度な技術革新を兼ね備えた製品です。600 V C7 は、 RDS ( on ) * A が 1 オーム * mm 2 未満の初めてのテクノロジーです。鉛フリーリードめっき RoHS対応 優れた熱抵抗:アバランシェ 100 % テスト済み IEC61249-2-23 準拠のハロゲンフリーです

仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 63.3 A
最大ドレイン-ソース間電圧 700 V
シリーズ CoolMOS(TM)
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 0.048 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4.5V
1チップ当たりのエレメント数 1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする