Infineon FRAMメモリ, 16kbit, DFN, シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C, FM24CL16B-DG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83849004 品番FM24CL16B-DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力

仕様
メモリサイズ = 16kbit
構成 = 2 K x 8ビット
インターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C
データバス幅 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 3000ns
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFN
ピン数 = 8
寸法 = 4 x 4.5 x 0.7mm
長さ = 4.5mm
動作供給電圧 Max = 3.65 Vmm
高さ = 0.7mm
動作温度 Max = +85 ℃
自動車規格 = AEC-Q100bit
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする