Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 81 A 表面実装 パッケージSuperSO8 5 x 6 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード83849065 品番BSC054N04NSGATMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 81 A
最大ドレイン-ソース間電圧 40 V
シリーズ OptiMOS(TM)
実装タイプ 表面実装
ピン数 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 0.0054 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4V
1チップ当たりのエレメント数 1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする