4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード83854008 品番NL74
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品はサイズ9種類から選べます 他の種類を見る

オーソドックスなシルエットに軽量なウレタン素材のソールを採用。
幅もゆとりのある4Eウィズです。
靴内部には記名可能なネームタグも貼り付けられており、
ユニフォーム靴としてももちろん、冠婚葬祭などにも適したデザインです。

形状ローカット ブラック 種類ビジネスシューズ サイズ(cm)25.5 製法セメンテッド 材質(アッパー)牛革 標準質量(g/片足)約326(25.0cm) 足幅4E 材質(底部)ウレタン 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする