NL74 4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854017

NL74 4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854017
NL74 4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854017
NL74 4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854017
NL74 4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854017
NL74 4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854017

4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード83854017品番NL74
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

オーソドックスなシルエットに軽量なウレタン素材のソールを採用。
幅もゆとりのある4Eウィズです。
靴内部には記名可能なネームタグも貼り付けられており、
ユニフォーム靴としてももちろん、冠婚葬祭などにも適したデザインです。

形状ローカットブラック種類ビジネスシューズサイズ(cm)26製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約326(25.0cm)足幅4E材質(底部)ウレタン甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする