KEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,47nF,±20%

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード83858540 品番P278SJ473M480A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

P278シリーズ金属化紙. P278シリーズは、UL94V-0の要件に適合する自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製. 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、特に連続稼働用途においてイオン化に対する耐性に優れ、高い安定性と信頼性を発揮 あらゆるX1用途や直入れ用途での電磁干渉サプレッサとして最適

仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 480V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = P278
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = X1
長さ = 27mm
奥行き = 17mm
高さ = 8mm
寸法 = 27 x 17 x 8mm
パッケージ/ケース = SJ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする