カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の 電卓
カシオ計算機の 特定用途電卓
金融電卓(ジャストタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83874936
品番
BF-850-N
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
計算状態表示
四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
桁数
12
仕様
税計算、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、スタンド付き表示、プラスチックキー、サイレントタッチキー、オートパワーオフ
サイズ
ジャストタイプ
質量(g)
185
電源
CR2025
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×116×25
電池
1
電池寿命
2年
メモリー数
1