デバイスタイル
電気ケトル Brunopasso ホワイト KA-800C [0.8L]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83875148
品番
KA800C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書
色
ホワイト
種類
電気ケトル
外形寸法(mm)
135×255×250(外形寸法はプレート込み)
容量(L)
0.8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1200
本体質量(kg)
0.72
電源コード(m)
0.7