平行平面基板-量産低価格品 Φ70mm 厚さ2.3mm 面精度5λ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83875577 品番OPSQ-70C2.3-0.2-10
参考基準価格(税別)¥33,750 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

仕様【<平行平面基板>共通仕様】材質:合成石英、有効範囲:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ70mm、厚さ t:2.3mm、面精度:5λ、平行度:<00′10″ アズワン品番61-6936-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする