シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 画像処理
シグマ光機の 画像処理アクセサリ
オプティカルツールキット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
83875595
品番
OTK
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
同社のホルダーおよびステージ専用の工具をセットしたものです。同社製品に使用しているビス用のレンチ、締付けロッド、レンズおよびミラーホルダー用のネジリングスパナなどがセットになっています。
仕様
【<オプティカルツールキット>共通仕様】M3キャップビス用六角レンチ(2.5mm幅):2本、M4キャップビス用六角レンチ(3mm幅):2本、M6キャップビス用六角レンチ(5mm幅):2本、セットボルト用六角レンチ:2本、締付け用ロッド(Φ2、Φ3、Φ4):各2本 計6本、ネジリングスパナ(10〜50mm用、10〜150mm用):各1本 計6本、ピンセット:1個、マイクロメータヘッド用鍵スパナ:1個、【個別仕様】製品名:オプティカルツールキット
アズワン品番
61-6946-89