ワイピングクロス 1パック 20枚入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード83875620 品番SWC-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

超極細の長い繊維で織った光学素子のクリーニング用のクロスです。クロスの自己発塵が少なく、光学素子の汚れやホコリを細い繊維で絡め取ることができます。レンズクリーナーを付けずに、そのまま光学素子を拭いてください。光学素子を拭取ってもレンズペーパーのように、繊維カスが残ることはありません。有機溶剤に対して安定しているほか、吸水性にも優れています。ワイピングクロスは洗濯して何度でも使用することができます。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。※本製品はクリーンルーム用のクロスではありません。

仕様サイズ:150×150mm、1パック枚数:20枚 アズワン品番61-6946-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする