ペランブロッカプリズム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83875638 品番PBPQ-30L20-10
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

ペランブロッカプリズムはブリュスター分散プリズムの一種で、入射方向に対し直角で出射する特徴があります。YAGレーザをブリュスター角度で入射させると、基本波(1064nm)と2倍波(532nm)をビームを分離することができます。ブリュスター角度と臨界角を使用しているので、反射による損失が発生せず、高い透過率が得られます。ペランブロッカプリズムはコーティングがないので、高エネルギーのパルスレーザでも使用することができます。プリズム入射面で反射するYAGの基本波(不可視光)、または、2倍波(緑)のビームの光量が最小になる角度(ブリュスター角度)に合わせて使用します。レーザビームの偏光方向はプリズムの底面と平行になるように変換してご使用ください。多波長発振ののArレーザの分光にも使用できます。※紫外波長の出射ビームはブリュスター角度から外れているので、無反射にはなりません。※非偏光の分散プリズムとしても使用できますが、ブリュスター角度で入射させないと、入射角度に対し直角に出射しません。※S偏光のレーザビームを入射させても分光することはできますが、入射面と出射面で反射損失が発生します。※ノーコート面に指紋や汚れが付くと、全反射や無反射の効果が得られなくなります。※ノーコート面には、何物にも接触させないでご使用ください。※実測のA・B寸法は面取りを含むので、若干短くなります。※寸法公差は面取りを含まない各面の交差位置で定義されます。

仕様【<ペランブロッカプリズム>共通仕様】材質:合成石英、設計波長:706nm(1063nmと532nmの中間)、角度精度:<3′、基材面精度:λ/10、スクラッチ-ディグ:20-10、有効範囲:外形寸法の90%の矩形に内接する楕円、【個別仕様】A:30mm、B:50mm、C:20mm、θ1:56.13°、θ2:79.5° アズワン品番61-6948-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする