BEZHP-1/3-532 ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー シグマ光機 83875656

BEZHP-1/3-532 ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー シグマ光機 83875656
BEZHP-1/3-532 ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー シグマ光機 83875656
BEZHP-1/3-532 ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー シグマ光機 83875656
BEZHP-1/3-532 ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー シグマ光機 83875656

ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード83875656品番BEZHP-1/3-532
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥263,750販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

1~3倍まで可変可能なハイパワー用ズーム式レーザービームエキスパンダです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。ビームエキスパンダーの光学系は、レンズを貼り合わせないエアーギャップ構成になっています。これによって、高出力のレーザでも使用することができます。レンズ構成をガリレオタイプにすることで、収差補正用レンズの枚数を減らし、ビームエキスパンダーの全長を短くしました。ビームエキスパンダーの中央に付いているディオプター環を回すことで、集束ビームからコリメートビーム、発散ビームと可変させることができます。厳密なコリメート調整が必要な場合やビームウェストの位置を可変する場合に使用します。ビームエキスパンダーを固定する微調アオリ調整付きのレーザビームエキスパンダーホルダー(BE-M22H、BE-M34H)をご用意しています。※ビームエキスパンダーを反対向きに使用し、ビーム径を縮小したコリメート光を作ることはできません。※レーザビームの発散角度やビームウェストの位置を求め、適切な光学系をご使用ください。

仕様可変倍率:×1~×3、設計波長:532nm、入射有効径:Φ5mm、レーザ耐力※:5.0J/cm2※レーザパルス幅10ns、繰り返し周波数 20Hz、コーティング:多層反射防止膜、材質:合成石英、質量:0.3kg、アズワン品番61-6949-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする