ヘリコイドZステージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83875735 品番HCS-H
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。

仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg 種類Zステージ アズワン品番61-6964-40 耐荷重(N)19.6 送り方式手動ねじ方式 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする