θ軸粗動ステージ Φ60mm すり合わせ方式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83875927 品番KSC-606
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

上面のハンドルを回すことで360°(粗動)回転させることが出来ます。ステージ本体に、アルミを採用し軽量化にも最適です。

仕様【<θ軸粗動ステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ60mm、回転範囲:360°、目盛最小読取:1°、1回転の移動量:-、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:-、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.19kg アズワン品番61-6978-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする