α軸超小型ゴニオステージ サイズ15mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83875936 品番GOH-15A10
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。ステージサイズ□15mm(GOH-15A10)の超小型ゴニオステージは、同社のオリジナル製品です。GOH-15A10を操作する際には、六角穴を利用して六角レンチでご使用ください。※GOH-15A10には、目盛及びクランプ機構は付属されていません。

仕様テーブル面サイズ:15×15mm、回転中心高さ:10±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:-、ツマミ1回転の移動量:約5°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.03N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.05N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.02kg アズワン品番61-6979-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする