αβ軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83875954 品番GOHS-40B15
参考基準価格(税別)¥190,900 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。高真空グリース(YVAC2)を使用しているため真空対応としても最適です。GOHSシリーズは、クリーンルームや真空用途に適したステージです。アウトガスを嫌う気密性の高い狭いスペース内での使用にも最適です。

仕様【<αβ軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:ステンレス、表面処理:無、耐荷重:68.7N(7.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.9N・m、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:100μm、【個別仕様】回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、ツマミ1回転の移動量:(上)β軸:約2.83° (下)α軸:約1.74°、バーニア最小読取:12′、回転中心変位量:Φ2mm以下、質量:0.45kg アズワン品番61-6981-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする