D-TOPベースプレート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83876067 品番DBSP-2
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Φ20mmポストスタンドを固定するベースプレートです。レンズや偏光子などの薄い素子を光軸上に近接させて配置する場合に使用します。64mmの間隔に3つまでΦ20mmポストスタンドを配置することができます。ベースプレートには底があるので、光軸高さは5mmかさ上げされます。ポストスタンドより幅が2mm短いので、素子の近接させてもベースプレートが干渉することはありません。ポストスタンドは側面からセットボルト1〜2ヶ所で固定します。4方向にセットボルトが付いているのでどの方向からでもアクセス可能です。

アズワン品番61-6988-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする