ビームステアリングホルダー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83876076 品番BSR-25
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。2つのミラーとも光軸の高さを可変できるので、色々な高さのレーザや光学系に使用できます。別売りのポール(PO-20-***)の長さを選択することができ、調整範囲を広げることができます。別売りのミラー(Φ25mm以下、厚さ5mm)をホルダーに接着して使用します。ミラーの光軸高さ以外にも、ミラーの位置(ポールから半径50mmの円周上)やミラーの方向を粗調整でき、クランプでしっかり固定できます。出射側のミラーには調整ネジが付いて、出射ビーム角度調整が行えます。写真はベースプレート(BSP-40100)、ポール(PO-20-200)、ミラー(TFA-30C05-10)2個と組合せた構成です。入射側(下側)のホルダーにミラーの角度の調整機構をつけたものもご用意できます。※2枚ミラーの反射させる向きによって、レーザの偏光方位が90度変わる場合があります。※上下ホルダーで127mmの取りしろ高さが必要になります。※ポールの長さは必要な光軸高さに合わせてご選定ください。

仕様【<ビームステアリングホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:<□25mm/<Φ25mm、適応素子厚さ:3〜5mm、質量:0.4kg※質量にはポール、ベースプレートの質量は含まれていません。 アズワン品番61-6989-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする