曜日別特売
MHG-20LDU キネマティックミラーホルダー用レーザマウント シグマ光機 83876094

MHG-20LDU キネマティックミラーホルダー用レーザマウント シグマ光機 83876094
MHG-20LDU キネマティックミラーホルダー用レーザマウント シグマ光機 83876094
MHG-20LDU キネマティックミラーホルダー用レーザマウント シグマ光機 83876094
MHG-20LDU キネマティックミラーホルダー用レーザマウント シグマ光機 83876094

キネマティックミラーホルダー用レーザマウント

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード83876094品番MHG-20LDU
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

キネマティックミラーホルダーで半導体レーザ(LDU33)の光軸調整するためのマウントです。レーザマウントは割り締め構造になっているので、しっかりレーザを固定することができます。強く締めすぎるとレーザに傷を付けたり破損することがあります、締めすぎにはご注意ください。取付の際にレーザに貼ってあるシールが剥がれることがあります。マウントの底にロッドを取り付ければ、固定用のLDホルダーとしても使用できます。半導体レーザLDU33は別売りです。詳細な仕様は光源の章をご確認ください。

仕様【<レーザマウント>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-HS30/-MP30、適応レーザ:LDU33シリーズ、適応サイズ:Φ20mm、質量:0.02kgアズワン品番61-6994-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする