両開き精密可変スリット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83876128 品番PSL-2
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

2枚の精密なブレード(鋭い刃)を対向させ、そのブレードのすき間を可変できるようにしたスリットです。分光器用にスリット幅を細かく調整できる精密タイプです。スリット幅調整ノブはスリット幅が1mm以下になると、微調整に切り替わり5μmの分解能でスリット間隔を調整することができます。左右のブレードが同時に動き、スリットの中心位置は変化せずにスリット幅を変えることができます。スリット長さ可変プレートをスライドさせることで、スリットの長さを調整できます。ロッドが取り付いた可変スリット(PSL-0)もご用意しています。

仕様【<可変スリット>共通仕様】主要材質:アルミ・シンチュウ、表面処理:黒アルマイト・クロムメッキ、【個別仕様】ブレード材質:ステンレス(表面処理なし)、スリット幅 可変範囲:0〜6mm、スリット長さ 可変範囲:0〜24mm、スリット幅 目盛最小読取:5μm/DIV(1mm未満)、 50μm/DIV(1mm以上)、質量:0.93kg アズワン品番61-6995-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする