光ファイバーコリメーターホルダー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83876146 品番FHG-12.7
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

光ファイバーコリメーターハウジング(FC-12.7PC/APC)を固定し、出射されるコリメートビームの角度を調整するホルダーです。小型のハウジングに合わせた小型のホルダーで、光学系のコンパクト化に役立ちます。Φ12.7mmのミラーホルダーとしても、使用できます。小型化されても光ファイバーのコネクタの着脱が容易にできるように設計されています。調整ネジには0.15mm細目ネジを採用していますので、高分解能のコリメートビームの角度の微調整ができます。FC-25.4(PC/APC)には、キネマティックミラーホルダー(MHG-MP25-NL)がご利用いただけます。※光学ベンチやロッドスタンドで使用する場合、光ファイバーコリメーターの中心とホルダーの取付中心(光軸)に6mmのずれが生じます。このため、ホルダーの固定にはポストスタンド(PST)を使用することをお勧めいたします。

仕様【<光ファイバーコリメーターホルダー>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】適応デバイスサイズ:Φ12.7mm、適応デバイス深さ:4mm、調整軸数:2軸、調整範囲 あおり:±3°、調整範囲 回転:±3°、分解能 あおり:約0.41°/回転、分解能 回転:約0.41°/回転、質量:0.058kg アズワン品番61-6998-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする