フェムト負分散ミラー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83876286 品番 GCM-30C07-50-800
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

波長分散が負の特殊なミラーです。フェムト秒レーザ共振器の分散補償に利用できます。
2枚の負分散ミラー間で光を複数回往復させることで、共振器内の波長分散を相殺します。プリズムによる波長分散補償よりもコンパクトにまとめられます。形状は、平面基板とキャビティ用凹面基板の2種類をご用意しています。コート後の面精度保証をしている面精度保証ミラー(HTFM)もご用意しています。※0°〜20°入射用のため、他の入射角度では分散を補正できない場合があります。※仕様の反射率は、0°入射の反射率を表しています。

仕様【<フェムト負分散ミラー>共通仕様】材質:BK7、コーティング:誘電体多層膜、入射角度:0°〜20°、基板面精度:λ/10、平行度:<5″(平面)、スクラッチ-ディグ:10-5、有効径:外径の80%、裏面:研磨面、【個別仕様】適応波長:700〜900nm、外径 ΦD:Φ30mm、厚さ t:7mm、曲率半径 r:50mm、反射率:>99.8%、レーザ耐力※:0.5J/cm2※レーザパルス幅 50fs、波長800nm アズワン品番61-6871-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする