ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83876329 品番 TFMHP-25.4C05-193
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
YAGレーザの波長に合わせ、基本波(1064nm)から4倍波(266nm)までのミラーとAr× F(193nm)、Kr× F(248nm)のエキシマレーザ用のミラーをご用意しています。高い反射率が得られるので、ミラーを複数枚反射させても、光量は大きく減衰しません。吸収がない誘電体多層膜を使用しているので、高出力レーザの連続照射にも耐えられます。レーザ耐力はISO21254に準拠した200 on 1の試験を行っています。コート後の面精度保証をしている面精度保証ミラー(HTFM)もご用意しています。※ご使用の前に、入射レーザビームのエネルギー密度がレーザ耐力を超えていないことを確認してからご使用ください。※レーザのビームをレンズや凹面反射で細く絞り込んで入射させた場合、エネルギー密度がレーザ耐力を超え、ミラーが破損する恐れがあります。※入射ビームの光量が大きい場合、ビームがミラーを透過することがあります(透過率1%以下)。※必ずミラーの裏面側にも遮光板で迷光を遮断してください。※紫外域のミラーでは蛍光を発生する場合があります。※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。

仕様【<ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー>共通仕様】材質:BK7、コーティング:誘電体多層膜、入射角度:45°±3°、基板面精度:λ/10、平行度:<3′、スクラッチ-ディグ:10-5、有効径:外径の90%、裏面:研磨面、【個別仕様】適応波長:193nm、外径 ΦD:Φ25.4mm、厚さ t:5mm、反射率:>95%、レーザ耐力※:2J/cm2※入射角度0°、レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz アズワン品番61-6871-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする