超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83876505 品番 TFMS-25.4C05-2/4
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

可視域帯だけではなく、紫外または赤外の帯域を広くカバーした、高反射率のミラーです。不可視光を含む分光実験や、黒体輻射スペクトルの伝播に使用できます。
紫外や赤外域でも金属膜ミラーより高い反射率が得られます。誘電体多層膜のミラーなので、ミラー面に傷がつきにくく、クリーニングが可能です。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。コート後の面精度保証をしている面精度保証ミラー(HTFM)もご用意しています。※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※ミラー面は金属光沢をしていますが、金属は使用していません。※金属膜ミラーと間違わないようにご注意ください。

仕様【<超広帯域誘多膜平面ミラー>共通仕様】材質:BK7、コーティング:誘電体多層膜、入射角度:45°±3°、基板面精度:λ/10、平行度:<3′、スクラッチ-ディグ:40-20、有効径:外径の90%、裏面:研磨面、【個別仕様】適応波長:245〜400nm、外径 ΦD:Φ25.4mm、厚さ t:5mm、反射率:>平均97%、レーザ耐力※:0.5J/cm2※レーザパルス幅 10ns、波長 532nm、繰り返し周波数 20Hz アズワン品番61-6871-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする