45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83876679 品番 TFM-50C08-193
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
各種レーザの波長に反射帯を合わせたレーザライン誘多膜ミラーです。高い反射率が得られているので、複数のミラーを反射させても損失が小さく、レーザビームの引き回し用ミラーとして最適です。誘電体多層膜のミラーなので、ミラー面に傷がつきにくく、クリーニングが可能です。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。入射角度0°または45°以下で使用する場合は0°-45°誘多膜平面ミラー(TFVM)をご使用ください。コート後の面精度保証をしている面精度保証ミラー(HTFM)もご用意しています。※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※45°以外の入射角度で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。

仕様【<45°入射用誘多膜平面ミラー >共通仕様】材質:BK7(TFM-157のみCaF 2結晶)、コーティング:誘電体多層膜、入射角度:45°±3°、基板面精度:λ/10、 光学研磨(TFM-157)、平行度:<3′、スクラッチ-ディグ:10-5( TFM-157:40-20)、有効径:外径の90%、【個別仕様】適応波長:193nm、外径 ΦD:Φ50mm、厚さ t:8mm、反射率:>95.0%、レーザ耐力※:1J/cm2、裏面:研磨面※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz アズワン品番61-6871-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする