ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83877354 品番 YHS-25.4C05-355
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。反射率波長が違う3種類をご用意しています。誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。
99.5%の高い反射率により、反射波長と透過波長を分離することができます。※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率・反射率波長特性が変化します。※基板側面の矢印で示されている面を反射面としてご使用ください。※裏面側で反射させると、光量の損失やゴーストが発生する可能性があります。※透過光には反射波長の光がほとんど混じりませんが、反射光には透過波長の光が混じることがあります。(5%〜15%)。※レーザの偏光方位によって、透過率の波長特性が変化します。※仕様にはP偏光とS偏光の平均値が記してあります。※実際のレーザの偏光方位をご確認の上ご使用ください。

仕様【<ハーモニック・セパレーター>共通仕様】材質:BK7、基板面精度:λ/10、コーティング:表面 誘電体反射膜、裏面 反射防止膜、入射角度:45°、平行度:<5″、スクラッチ-ディグ:10-5、有効径:外径の90%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ25.4mm、厚さ t:5mm、反射率 (P偏光とS偏光の平均値):>99.5% (355nm)、透過率 (P偏光とS偏光の平均値):>85% (532・1064nm)、レーザ耐力※:5J/cm2※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz アズワン品番61-6872-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする