金平面ミラー TFGシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83877458 品番 TFG-25C05-10
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。
金属膜のコーティングなので、入射角度によって反射率や反射率波長特性が大きく変わることはありません。金コートは赤外で非常に高い反射率を示します。反射されなかった光は全て膜に吸収され、透過することはありません。膜の吸収がない、超広帯域誘多膜ミラー(TFMS-4/20)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※高出力レーザで使用する場合は、シリコン基板の金ミラー(TFGS)を用い、基板を冷却して使用する必要があります。※金膜は紙や布で拭くことは厳禁です。※膜に触れるとキズになります。※膜面の洗浄はエアーブロアーをご使用ください。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。

仕様【<金平面ミラー>共通仕様】材質:BK7、硬質ガラス(パイレックス(R)など)、シリコン結晶、コーティング:Cr (クロム)+Au(金)、平行度:<3′、スクラッチ-ディグ:40-20、有効範囲:外径の90%又は外形寸法の90%の正方形に内接する円、レーザ耐力:1.2kW/cm2 CWレーザ、【個別仕様】タイプ:ガラス丸型、外径 ΦD:Φ25mm、厚さ t:5mm、基板面精度(波長632.8nm):λ/10、基板面精度(10.6μm換算):λ/160、材質:BK7、裏面:研磨面 アズワン品番61-6872-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする