PMH-25.4C03-10-4/20 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機 83880678

PMH-25.4C03-10-4/20 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機 83880678
PMH-25.4C03-10-4/20 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機 83880678
PMH-25.4C03-10-4/20 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機 83880678
PMH-25.4C03-10-4/20 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機 83880678
PMH-25.4C03-10-4/20 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機 83880678
PMH-25.4C03-10-4/20 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機 83880678
PMH-25.4C03-10-4/20 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機 83880678
PMH-25.4C03-10-4/20 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機 83880678

超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6875-51
内容量1個注文コード83880678品番PMH-25.4C03-10-4/20
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
また、超広帯域のハーフミラーは分光計測用の素子としても利用できます。超広帯域用(PMH)は紫外から赤外までカバーできる広い帯域を持ち、その帯域波長を変えた4タイプのハーフミラーをラインナップしています。広帯域用(PSMH)は可視域用、近赤外用、通信赤外用の3タイプのハーフミラーをラインナップしています。誘電体多層膜を使用しているので、膜の吸収による光量の損失がほとんどなく、効率よく光量分岐することができます。偏光特性が大きくないので、レーザ光源や直線偏光の光源に使用しても光量分岐が可能です。プレートタイプなので、基板を透過する時に発生する波長分散や色収差が小さく、重量も軽量化できます。ビームが屈折しない平行平面タイプと、裏面反射によるゴーストや干渉の影響が少ないウェッジタイプの2タイプがあります。ウェッジタイプは最も厚さが厚いところに、表面向きに矢印が印されています。※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が変化します。※厳密に分岐比1:1に調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。(ウェッジタイプは光路の平行移動にビーム偏角約30分が加わります)。※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率波長特性が変化します。※反射コーティング面が判別ができない場合は、基板側面の矢印で確認ください。※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。※位相差の補償には波長板をご利用ください。

仕様【<超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー>共通仕様】材質:BK7 合成石英、基板面精度:λ/10、コーティング:表面 誘電体多層膜、裏面 反射防止膜、入射角度:45°、分岐比(反射:透過):1:1、スクラッチ-ディグ:10-5、有効径:外径の90%、【個別仕様】適応波長:400~2000nm、外径 ΦD:Φ25.4mm、厚さ t:3mm、材質:BK7、平行度:<5″、透過率(P偏光とS偏光の平均値):平均50±10%、レーザ耐力※:0.5J/cm2※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hzアズワン品番61-6875-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする