曜日別特売
PSCH-25.4C03-10-800 クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機 83880809

PSCH-25.4C03-10-800 クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機 83880809
PSCH-25.4C03-10-800 クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機 83880809
PSCH-25.4C03-10-800 クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機 83880809
PSCH-25.4C03-10-800 クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機 83880809
PSCH-25.4C03-10-800 クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機 83880809
PSCH-25.4C03-10-800 クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機 83880809
PSCH-25.4C03-10-800 クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機 83880809
PSCH-25.4C03-10-800 クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機 83880809

クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6875-64
内容量1個注文コード83880809品番PSCH-25.4C03-10-800
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。
広い波長域で波長特性がフラットで、波長が変わっても透過光と反射光を同じ比率に分岐できます。可視光と赤外光用(半導体レーザ用)のラインナップをご用意しています。プレートタイプで、裏面に反射防止コートが施されているので、落射照明で照明によるゴースト(迷光)が生じません。ビームが屈折しない平行平面タイプと、裏面反射によるゴーストや干渉の影響が少ないウェッジタイプの2タイプがあります。ウェッジタイプは最も厚さが厚いところに、表面向きに矢印が印されています。※クロム膜には40%程度の吸収があり、透過光または反射光は入射光量の30%になります。※裏面側から光を入れた場合、吸収膜の影響で反射率と反射率波長特性は大きく変わります。※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が変化します。※分岐比1:1に調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。※位相差の補償には波長板をご利用ください。※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。(ウェッジタイプは光路の平行移動にビーム偏角約30分が加わります)。※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率波長特性が変化することがあります。

仕様【<クロムプレートハーフミラー>共通仕様】材質:BK7、基板面精度:λ/10、コーティング:表面 クロム膜、裏面 反射防止膜、入射角度:45°、透過率:平均30±5%(P偏光とS偏光の平均値)、分岐比(反射:透過):1:1、レーザ耐力:0.25J/cm2 (パスル幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:40-20、有効径:外径の90%、【個別仕様】適応波長:750~850nm、外径 ΦD:Φ25.4mm、厚さ t:3mm、平行度:<5″アズワン品番61-6875-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする