誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83880940 品番 PSMH-30C03-P-157
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

紫外レーザやYAGレーザのためのハーフミラーです。真空紫外から赤外までの多数の波長のラインナップをご用意しています。
表面に誘電体多層膜のコート、裏面には反射防止膜がコートされ、光量の損失がほとんどありません。ビームが屈折しない平行平面タイプと、裏面反射によるゴーストや干渉の影響が少ないウェッジタイプの2タイプがあります。プレートタイプなので、基板を透過することで発生する波長分散や色収差が小さく、重量も軽量化できます。ウェッジタイプは最も厚さが厚いところに、表面向きに矢印が印されています。※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が変化します。※厳密に分岐比1:1に調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。(ウェッジタイプは光路の平行移動にビーム偏角約30分が加わります)。※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率波長特性が変化します。※反射コーティング面が判別できない場合は基板側面の矢印で確認ください。※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。※位相差の補償には波長板をご利用ください。

仕様【<誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン)>共通仕様】材質:BK7 合成石英 CaF 2、基板面精度:λ/10( PSMH-157は光学研磨)、コーティング:表面 誘電体多層膜、裏面 反射防止膜、入射角度:45°、分岐比(反射:透過):1:1、スクラッチ-ディグ:10-5( PSMH-157は40-20)、有効径:外径の90%、【個別仕様】適応波長:157nm、外径 ΦD:Φ30mm、厚さ t:3mm、材質:CaF2、平行度 ウェッジ角 W:<3′、反射率 R 透過率 T:R=40±10%、レーザ耐力※:0.5J/cm2※レーザパルス幅 20ns、繰り返し周波数 20Hz アズワン品番61-6875-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする